Motion
AFD20-F02-C
Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 4 cfm, 145 psi máx., Puertos 1/4 BSPP, Drenaje manual, Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #02845094
No. Fabricante AFD20-F02-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 4 cfm, 145 psi máx., Puertos 1/4 BSPP, Drenaje manual, Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #02845094
No. Fabricante AFD20-F02-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    97 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato con protector
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    4 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.008 ppm
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, JIS, UL
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
AFD20-F02-C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"