Motion
RS32B ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
RS32B CONN LINK

Eslabón de conexión - 32B / 2 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02846368
No. Fabricante RS32B CONN LINK
Precio47.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS32B CONN LINK

Eslabón de conexión - 32B / 2 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02846368
No. Fabricante RS32B CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.750 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    32B / 2 pulg.
  • Anchura interior
    1.220 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.500 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2060
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189219

Descripción general

Descripción del fabricante
RS32B TIPO CP DE ENLACE DE CONEXIÓN