Motion
1/2X300 ALIMENTOS PVC CLR TUBNG 200

GATES RUBBER CO
1/2X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200

Manguera industrial trenzada (75-250) de PVC Food Master - 1/2 pulg. de diámetro interior, 13.8 de presión de trabajo, tipo manguera para alimentos y bebidas, PVC - Material de tubo tipo G, PVC - Material de cubierta tipo G, 300 pies de longitud
Artículo MI #02848129
No. Fabricante 1/2X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200
Precio2.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200

Manguera industrial trenzada (75-250) de PVC Food Master - 1/2 pulg. de diámetro interior, 13.8 de presión de trabajo, tipo manguera para alimentos y bebidas, PVC - Material de tubo tipo G, PVC - Material de cubierta tipo G, 300 pies de longitud
Artículo MI #02848129
No. Fabricante 1/2X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200
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
Su precio$2.72/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.13 libras por pie
  • Longitud
    300 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Borrar
  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de líquido comprimido y aire en aplicaciones de alimentos y bebidas. Aprobado para su uso en plantas de carne y aves de corral del USDA. Fórmula no tóxica aprobada por la FDA para el procesamiento de alimentos. También apto para transferencia de agua potable.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC (Tipo G)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Refuerzo sintético
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    PVC (Tipo G)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 130 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    072053641936
  • Presión de trabajo
    13.8

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TRANSPARENTE DE PVC MAESTRO DE 1/2 ALIMENTOS