Motion
014-482-4143
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 142.9 :1, 1/4 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 3.97 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02848376
No. Fabricante 014-482-4143
Precio2,817.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 142.9 :1, 1/4 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 3.97 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02848376
No. Fabricante 014-482-4143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,817.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    142.9 :1
  • Carga colgada
    797 lb
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.97 A
  • Par de carga completa
    992 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP43
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    48
  • RPM de salida
    12.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, RoHS, UL
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
014-482-4143 1/4HP 115VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 1,200 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.