Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total42.5 mm
- Longitud total64 mm
- Ancho general38 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi106 N
- Fuerza de empuje a 100 psi141 N
- Tamaño de la varillaM6x1
- Tamaño de la varilla / RoscaM6x1 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.07 MPa
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.07 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosJIS