Motion
MZEU30-CLUTCH

MORSE
MZEU30-CLUTCH

Embrague de leva - Serie MZEU-30, diámetro interior de 30 mm, diámetro total de 100 mm, capacidad de par de 542 ft-lbs, modo de funcionamiento = exceso de marcha, paro posterior - velocidad media
Artículo MI #02850682
No. Fabricante MZEU30-CLUTCH
Precio9,158.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MZEU30-CLUTCH

Embrague de leva - Serie MZEU-30, diámetro interior de 30 mm, diámetro total de 100 mm, capacidad de par de 542 ft-lbs, modo de funcionamiento = exceso de marcha, paro posterior - velocidad media
Artículo MI #02850682
No. Fabricante MZEU30-CLUTCH
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
Precio9,158.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.181099 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    68 mm
  • Tamaño del chavetero
    8 X 3.3 mm
  • Ancho exterior
    43 mm
  • Diámetro total
    100 mm
  • Peso
    5.55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El embrague de levas tipo trapo de la serie MZEU es líder en su clase. Este embrague unidireccional comenzó como un embrague de rampa de trinquete, pasó a ser un embrague de rampa de rodillo y luego se refinó en el embrague estilo leva que es hoy en día. El embrague de la serie MZEU ofrece una vida útil más larga al mecanismo del embrague que otros tipos de embragues unidireccionales. El embrague de levas de la serie MZEU es adecuado para el backstop de velocidad media y de marcha atrás.
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MZEU30-CLUTCH
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.29 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    500 rpm
  • Serie
    Serie MZEU
  • Capacidad de par
    542.1074
  • UPC_NO
    662288930105

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU30 EMBRAGUE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la serie MZEU de la industria, tiene un diseño de soporte de cojinete de bolas métrico doble con orificios métricos. Es adecuado para el backstop de velocidad media y desbordamiento. Este embrague de rodamiento unidireccional tiene orificios roscados para montar accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"