Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso60 lb
Detalles
- AplicacionesAjustes de par de freno, equipo de manipulación de materiales a granel, transportadores, grúas, ajustes de espacio de aire externo, para liberación manual, elevadores
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa9.30–90.00 / 4.50 A
- Eficiencia a plena carga78.80 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de freno de ciclo alto
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de freno
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
- Aislamiento de clase F
- Estructura de aleación de aluminio fundido a presión
- Cojinetes de bolas sobredimensionados no reutilizables (marco 56-250 )
- F0 posición de montaje (caja de conducto en la parte superior)
- Par de frenado alto (servicio pesado)
- 180V Bobina de freno de CC (rectificador incluido)
- 1.15 SF a 60 Hz, 40°C ambiente, servicio continuo
- Opción de liberación de freno manual sencilla disponible
- El espacio de aire se puede ajustar fácilmente
- Eficiencia estándar
- Aplicación: para liberación manual, ajustes de par de freno, ajustes de espacio de aire externo y cuando se requiere un ciclo alto. Equipos de manipulación de materiales a granel, transportadores, grúas y elevadoresAdecuados para su uso en lo siguiente:
- 60 Hz 208-203 / 460V, 9 conductores
- 50 Hz 380V (1.0 SF), 9 conductores