Motion
6926ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 180 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02853600
No. Fabricante 6926ZZ
Precio2,094.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 180 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02853600
No. Fabricante 6926ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,094.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6926 ZZ BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6926ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 130 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 24 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6926ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176418457
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176418457

Descripción general

Descripción del fabricante
6926 ZZ BRG