Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje17.25 pulg.
- Longitud total17.50 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Tamaño de la unidad150
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Número de pases2
- SerieLPR
- Material de los tubosCobre