Motion
77-905-01
Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Puerto SAE 16 (1-5/16–12 UN), Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #02858139
No. Fabricante 77-905-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Puerto SAE 16 (1-5/16–12 UN), Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #02858139
No. Fabricante 77-905-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Ancho general
    1.12 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)
  • Peso
    3.32 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de conexión
    Rosca interna SAE
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bronce fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    77-900
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Tipo
    Válvula de bola
  • UPC_NO
    670750028175
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
77-905-01 VÁLVULA
  • Cuerpo de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Rosca recta con conexión de resalte de junta tórica
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Puerto completo para flujo completo
  • Boss de junta tórica de rosca recta SAE J512/J514

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"