Motion
SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-

NEXEN GROUP
SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-

Frenos de servomotor - Diámetro de eje de entrada de 32 mm, Diámetro de eje de salida de 32 mm, 1000 RPM máx., Acabado anodizado negro
Artículo MI #02858217
No. Fabricante SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-
Precio3,739.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-

Frenos de servomotor - Diámetro de eje de entrada de 32 mm, Diámetro de eje de salida de 32 mm, 1000 RPM máx., Acabado anodizado negro
Artículo MI #02858217
No. Fabricante SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-
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
Precio3,739.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.00°
  • Círculo de pernos de entrada
    150-186 mm
  • Diámetro del orificio de entrada
    32 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    130 mm
  • Círculo del perno de salida
    165-186 mm
  • D.E. del piloto de salida
    130 mm
  • Diámetro del eje de salida
    32 mm
  • Longitud del eje de salida
    60 mm
  • Longitud total
    132.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Ancho
    150.4 mm

Detalles

  • Volumen de la cámara de aire
    35.710 cc
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    60 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    100 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie de frenos
    PAS
  • Tipo de acoplamiento
    Collarín de abrazadera integrado con chaveta
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284267311
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Par de freno estático mín.
    45 N-m
  • Presión mínima de liberación
    5.5 bar
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.00130 kg/m2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Rigidez torsional
    52400 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284267311

Descripción general

Descripción del fabricante
964919-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 32 MM
  • Freno de servomotor accionado por resorte con holgura True Zero
  • Engranado por resorte, holgura cero, baja inercia, 20-50 % más de par que la competencia

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"