Motion
NCQ2D40-100DC

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2D40-100DC

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 40 mm, carrera de 100 mm, tipo de montaje de doble horquilla
Artículo MI #02858336
No. Fabricante NCQ2D40-100DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2D40-100DC

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 40 mm, carrera de 100 mm, tipo de montaje de doble horquilla
Artículo MI #02858336
No. Fabricante NCQ2D40-100DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud total
    178.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    164 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    195 lbf
  • Tamaño de la varilla
    3/8-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    3/8-24 hembra UNF
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +7.25 psi
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Rango de presión de funcionamiento
    +7.25 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2D40-100DC CILINDRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good