Motion
108424.00
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1/3 hp hp, 90 V, 1800 rpm, TENV, bastidor ZS56C
Artículo MI #02868122
No. Fabricante 108424.00
Precio1,162.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1/3 hp hp, 90 V, 1800 rpm, TENV, bastidor ZS56C
Artículo MI #02868122
No. Fabricante 108424.00
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
Precio1,162.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    ZS56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    3.5 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Clasificación de eficiencia
    74.9
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tipo de montaje de brida
    Rígido C
  • Tipo de estructura
    S56C
  • Par de carga completa
    12 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.33 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720006993
  • Voltaje
    90 V

Descripción general

Descripción del fabricante
108424.00,1/3HP,S56C,1800RPM,90V,TENV,
  • Tecnología de encapsulado a presión: bobinas de extremo de bobinado totalmente encapsuladas
  • 303 Eje de acero inoxidable
  • Cojinetes de doble sellado
  • Recubrimiento de acabado blanco aprobado por la FDA
  • Placa de identificación grabada con láser de acero inoxidable
  • Cubierta de caja de conductos y cubierta de ventilador de acero inoxidable 304
  • Tapones de drenaje reposicionables para usar en múltiples posiciones de montaje
  • Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
  • PMAChined se ajusta por toda la prenda
  • Acabado epoxi blanco aprobado por el USDA