Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Altura total4.0630 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca1 - 11 1/2 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoFluoropolímero
- Material de la carcasaFundición recubierta de flouropolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteCREHBF-PN16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461337219
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Cojinete de repuestoPN-16
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- SerieCREHBF
- UPC_NO662461337219
Descripción general
- Acero niquelado niquelado 52100 de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión El diseño de sello de contacto con triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y deflector de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para una mayor resistencia a la corrosión. Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1 El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior. El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.