Motion
CRFC-PN19T

SEALMASTER
CRFC-PN19T

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple reborde de alto rendimiento
Artículo MI #02868393
No. Fabricante CRFC-PN19T
Precio680.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRFC-PN19T

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple reborde de alto rendimiento
Artículo MI #02868393
No. Fabricante CRFC-PN19T
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
Su precio$680.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2188 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    4.3400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.3438 pulg.
  • Ancho general
    4.3400 pulg.
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
  • Número de cojinete
    PN-19T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Gris claro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de compuesto montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo concéntrico - Resistente a la corrosión - CRFC-PN19T
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4381 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris claro
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CRFC-PN19T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461338667
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Velocidad máxima
    2300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    PN-19T
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello labial triple de alto rendimiento
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    CRFC
  • Capacidad de carga estática
    2567 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461338667

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFC-PN19T
  • Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
  • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
  • Compuesto de alta resistencia con casquillos de pernos de acero inoxidable reforzados para una alta capacidad de carga y una mayor resistencia alrededor de los orificios de los pernos.
  • La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
  • El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
  • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"