Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9375 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0938 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso2.31 lb
Detalles
- Material del cojineteRecubrimiento de níquel con alto contenido de fósforo
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante711500
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieER
- UPC_NO662461339787
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa para alimentos de aceite sintético