Motion
12C14-12MIX90

GATES RUBBER CO
12C14-12MIX90

775320715 -
Artículo MI #02870593
No. Fabricante 12C14-12MIX90
Precio93.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12C14-12MIX90

775320715 -
Artículo MI #02870593
No. Fabricante 12C14-12MIX90
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
Precio93.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-16
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Herramientas especiales disponibles para facilitar las instalaciones de tipo embutido.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    MEZCLA
  • Tipo de accesorio
    SAE exacerbación invertida
  • Para usar con
    C14 y C14CT
  • Número de Upc del fabricante
    072053176674
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053176674

Descripción general

Descripción del fabricante
12C14-12MIX90 ACCESORIO DE CONEXIÓN 7753-20715
  • Diseñado para funcionar con manguera C14 ; acero inoxidable, latón o acero al carbono; recomendado para descarga de compresores de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasos; cumple con la especificación SAE100 R14 ;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good