Motion
16C14-16FJX45

GATES RUBBER CO
16C14-16FJX45

775320555 -
Artículo MI #02870618
No. Fabricante 16C14-16FJX45
Precio130.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16C14-16FJX45

775320555 -
Artículo MI #02870618
No. Fabricante 16C14-16FJX45
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
Precio130.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    0.8740 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/16-12
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Herramientas especiales disponibles para facilitar las instalaciones de tipo embutido.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    C14 y C14CT
  • Número de Upc del fabricante
    072053176452
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053176452

Descripción general

Descripción del fabricante
16C14-16FJX45 ACCESORIO DE CONEXIÓN 7753-20555
  • Diseñado para funcionar con manguera C14 ; acero inoxidable, latón o acero al carbono; recomendado para descarga de compresores de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasos; cumple con la especificación SAE100 R14 ;