Motion
8LOC-6RFP
725016235 -
Artículo MI #02870723
No. Fabricante 8LOC-6RFP
Precio18.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725016235 -
Artículo MI #02870723
No. Fabricante 8LOC-6RFP
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
Precio18.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    6NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18 NPT
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    NPT
  • Número de Upc del fabricante
    029769206546
  • Material
    Latón
  • Tipo de rosca
    FP
  • UPC_NO
    029769206546

Descripción general

Descripción del fabricante
8LOC-6RFP ACCESORIO DE CONEXIÓN 7250-16235
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"