Motion
D-P5DW-197G-NS

SMC CORP OF AMERICA
D-P5DW-197G-NS

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Artículo MI #02873977
No. Fabricante D-P5DW-197G-NS
Precio88.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
D-P5DW-197G-NS

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Artículo MI #02873977
No. Fabricante D-P5DW-197G-NS
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
Precio88.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Ancho general
    9.2 mm
  • Peso
    35 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Ferrocarril
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
D-P5DW-197G-NS INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Los clientes también compraron