Motion
NAS5018UUNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 90 mm
Artículo MI #02874857
No. Fabricante NAS5018UUNR
Precio1,719.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 90 mm
Artículo MI #02874857
No. Fabricante NAS5018UUNR
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
Precio1,719.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    67 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    305000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5018UUNR
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    540000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5018UUNR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"