Motion
N5996-9T  2-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5996-9T 2-1/2IN S POM

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N5996 de Rexnord"
Artículo MI #02878684
No. Fabricante N5996-9T 2-1/2IN S POM
Precio84.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5996-9T 2-1/2IN S POM

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N5996 de Rexnord"
Artículo MI #02878684
No. Fabricante N5996-9T 2-1/2IN S POM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    47.6 mm
  • Diámetro exterior
    164.1 mm
  • Paso
    6.579 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.5790 pulg.
  • Ancho de diente
    15.7 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Acetal
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    9
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699428391

Descripción general

Descripción del fabricante
114-884-3 N5996-9T 2-1/2 SQ
  • 5996 Series Molded Non-Split Sprocket With 9 Teeth And a 2-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Acetal