Motion
24072E1A.MB1

FAG (SCHAEFFLER)
24072E1A.MB1

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02879939
No. Fabricante 24072E1A.MB1
Precio49,184.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24072E1A.MB1

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02879939
No. Fabricante 24072E1A.MB1
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
Precio49,184.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    319 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 240..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    980 rpm
  • Velocidad máxima
    1.040 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4012802849509

Descripción general

Descripción del fabricante
24072-BEA-XL-MB1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like