Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201
- Tamaño del bastidor38None
- Relación de engranajes40 :1
- Longitud del motor menos eje5.88 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201
- Longitud total de la dimensión C12.31 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso19.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60/50 Hz
- Corriente de carga completa2.80 / 1.40 A
- Par de carga completa113 pulg./lb
- Caballos de entrada0.16 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAD
- kW0.12 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720092200
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA38
- RPM de salida43.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosCE, UL Recognized, CSA
- Protección térmicaNinguna
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115/230VAC 60/50 HZ
- El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión
- La lubricación es permanente con un baño de aceite
- La caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
- El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje
- Eje de salida doble disponible como opción de fábrica
- Caja de conductos opcional disponible