Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (ranurado)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: 50°C