Motion
NAH30BNS
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque largo, Tamaño del raíl de 30 mm, 124.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 46000 N
Artículo MI #02884338
No. Fabricante NAH30BNS
Precio531.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque largo, Tamaño del raíl de 30 mm, 124.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 46000 N
Artículo MI #02884338
No. Fabricante NAH30BNS
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
Precio531.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36 MM
  • Longitud total
    124.6 MM
  • Ancho general
    60 MM
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    46000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH30BNS NH30 DESLIZANTE INOXIDABLE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"