Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso0.90 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGT2000
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992002245
- Protección UVProporciona protección UV