Motion
FH211-35
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 1.9100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02886187
No. Fabricante FH211-35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 1.9100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02886187
No. Fabricante FH211-35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2800 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590035335
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5850 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH200
  • UPC_NO
    1200106124924

Descripción general

Descripción del fabricante
FH211-35 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron