Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5300 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.5313 pulg.
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho del anillo interior29.8 mm
- Longitud total Diámetro4.4063 pulg.
- Peso1 lb
Detalles
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796107946
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieSCJT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796107946