Motion
TSN 519 A

SKF
TSN 519 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 85 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 141 mm OD, ancho general de 11 mm
Artículo MI #02886489
No. Fabricante TSN 519 A
Precio210.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 519 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 85 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 141 mm OD, ancho general de 11 mm
Artículo MI #02886489
No. Fabricante TSN 519 A
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
Su precio$210.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    141 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Peso
    0.74 lb
  • Ancho
    0.4331 pulg., 11 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316570911640

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN519A SELLO