Motion
NS8500-24T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS8500-24T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #02886500
No. Fabricante NS8500-24T 1-1/4IN I PA
Precio92.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-24T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #02886500
No. Fabricante NS8500-24T 1-1/4IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$92.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.54 pulg.
  • Orificio máximo
    2-1/2 pulg.
  • Paso
    5.8 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.799 pulg.
  • Peso
    0.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Material
    Termoplástico
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699251807

Descripción general

Descripción del fabricante
614-186-12 NS8500-24T 1-1/4 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 8500 con calibre redondo 24Teeth y 1-1/4in en material PA