Motion
3020 X 7/8 STNLSS NK

DODGE
3020 X 7/8 STNLSS NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 0.8750 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #02886611
No. Fabricante 3020 X 7/8 STNLSS NK
Precio653.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3020 X 7/8 STNLSS NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 0.8750 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #02886611
No. Fabricante 3020 X 7/8 STNLSS NK
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
Precio653.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5.63 (acero) pulg., 6-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    7.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • UPC_NO
    782475579174
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 X 7/8 STNLSS NK
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
Los clientes también compraron