Motion
ARG20P-260S
Regulador de aire estándar - 7.30 a 123 psi
Artículo MI #02889903
No. Fabricante ARG20P-260S
Precio2.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - 7.30 a 123 psi
Artículo MI #02889903
No. Fabricante ARG20P-260S
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
Precio2.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    114 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Unidad de presión
    Etiqueta del producto y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 123 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARG20P-260S TUERCA DE CONJUNTO, MONTAJE EN PANEL

También puede gustarle

Los clientes también compraron