Motion
5630 EMP
Carrete de manguera cerrado para aceite de presión media - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 30 pies, 2600 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894147
No. Fabricante 5630 EMP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera cerrado para aceite de presión media - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 30 pies, 2600 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894147
No. Fabricante 5630 EMP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    30 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.710 pulg.
  • Peso
    23.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 30 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    3/8 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de un cable SAE 100R1-AT
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001034
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    2600 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 5630 EMP, ACEITE CON MANGUERA
  • Protección adicional: los carretes cuentan con una carcasa de acero que ofrece un nivel adicional de protección para la manguera contra residuos extraños potencialmente dañinos
  • Estos carretes están diseñados de manera que retirar la cubierta de cada lado permitirá el acceso a la mayoría de las piezas que se pueden reparar
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de grado más alto y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo