Motion
7800 EMP
Carrete de manguera cerrado para aceite de presión media - Diseñado para uso con manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 3250 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida macho 1/2 NPT -
Artículo MI #02894374
No. Fabricante 7800 EMP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera cerrado para aceite de presión media - Diseñado para uso con manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 3250 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida macho 1/2 NPT -
Artículo MI #02894374
No. Fabricante 7800 EMP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    20.25 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 50 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001263
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    3250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 7800 EMP, SIN ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"