Motion
TW5425 OLP
Carrete de manguera doble para soldadura de oxígeno y acetileno - con manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, retráctil por resorte, (2) entrada de 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH, (2) salida de 9/16 – 18 (F) LH/RH
Artículo MI #02895000
No. Fabricante TW5425 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble para soldadura de oxígeno y acetileno - con manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, retráctil por resorte, (2) entrada de 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH, (2) salida de 9/16 – 18 (F) LH/RH
Artículo MI #02895000
No. Fabricante TW5425 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.530 pulg.
  • Altura total
    14.5 pulg.
  • Longitud total
    13.75 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    con manguera de 1/4 pulg. x 25 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567005377
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de combustible oxi
    Acetileno
  • Presión nominal
    200 psi
  • Entrada del carrete
    (2) 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH
  • Salida de la manguera de soldadura
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (F) LH/RH

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE TW5425 OLP, SOLDADURA A GAS CON MANGUERA
  • El diseño giratorio doble exclusivo de Reelcraft ofrece un cuerpo independiente fabricado en aluminio y con recubrimiento duro para ofrecer resistencia al desgaste
  • Prevención de fugas: las juntas tóricas especiales moldeadas y de doble sellado evitan las fugas
  • Las entradas giratorias se identifican permanentemente con ranuras mecanizadas en el lado del gas para garantizar una instalación adecuada
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good