Motion
TW84000 OLPT
Carrete de manguera doble de grado T para soldadura de oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible (carrete desnudo) - Manguera de 1/4 pulg. x 100 pies, (2) Tamaño B Entrada 9/16 – 18 (M) LH/RH, (2) Tamaño B Salida 9/16 – 18 (M) LH/RH
Artículo MI #02895006
No. Fabricante TW84000 OLPT
Precio984.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble de grado T para soldadura de oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible (carrete desnudo) - Manguera de 1/4 pulg. x 100 pies, (2) Tamaño B Entrada 9/16 – 18 (M) LH/RH, (2) Tamaño B Salida 9/16 – 18 (M) LH/RH
Artículo MI #02895006
No. Fabricante TW84000 OLPT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$984.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.530 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 100 pies
  • Grado
    Grado T
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567002444
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de combustible oxi
    acetileno, gas combustible, Mapp, gas natural, propano
  • Presión nominal
    200 psi
  • Entrada del carrete
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
  • Salida del carrete
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
  • UPC_NO
    699567002444

Descripción general

Descripción del fabricante
TW84000OLPT CARRETE DE MANGUERA DE GAS SOLDADURA SIN MANGUERA
  • El diseño giratorio doble exclusivo de Reelcraft ofrece un cuerpo independiente fabricado en aluminio y con recubrimiento duro para ofrecer resistencia al desgaste
  • Prevención de fugas: las juntas tóricas especiales moldeadas y de doble sellado evitan las fugas
  • Las entradas giratorias se identifican permanentemente con ranuras mecanizadas en el lado del gas para garantizar una instalación adecuada
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Capacidad de grado T: los sellos y mangueras son de grado T para usar con una variedad de gases de soldadura, incluidos gases mapp, propano, naturales y combustibles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"