Motion
3615
Motor de ventilador/ventilador - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 48 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02897824
No. Fabricante 3615
Precio213.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 48 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02897824
No. Fabricante 3615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$213.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    8.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    10.91 pies-libras
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Ventiladores con correa, sopladores
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/6 HP, 4P, 48
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.60 / 1.70–1.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    58.6 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382063177
  • Corriente máxima permitida
    De 1.7 a 1.8 A, 3.6 A
  • Modelo
    SA55KDW5478022B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Clase de diseño NEMA
    O
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382063177

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6 HP, 1725 RPM, 3615,115/208-230 V, 48

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron