Motion
3618
Motor de ventilador/ventilador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 48Z , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02897825
No. Fabricante 3618
Precio234.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 48Z , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02897825
No. Fabricante 3618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$234.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    9.28 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    12.17 pies-libras
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/4 HP, 4P, 48Z
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.20 / 2.50–2.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    55.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382063207
  • Corriente máxima permitida
    De 2.5 a 2.6 A, 5.2 A
  • Modelo
    S055PAZ7986022B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Clase de diseño NEMA
    O
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382063207

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP, 1725 RPM, 3618,115/208-230 V, 48Z
  • Base resistente
  • Aislamiento de clase B a menos que se indique lo contrario
  • Con orificio de conducto roscado
  • Rotación reversible
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para ventiladores y sopladores con correa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron