Motion
6080
Motor de bomba de carbonatador - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48YZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02897899
No. Fabricante 6080
Precio248.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de carbonatador - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48YZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02897899
No. Fabricante 6080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio248.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    8.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    24.29 pies-libras
  • Peso
    16.36 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Escudo de extremo diseñado con buje extendido y eje corto ranurado para acoplamiento cerrado de bomba carbonatadora al motor
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/2 HP, 4P, 48YZ
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    61.7 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382059620
  • Corriente máxima permitida
    8.4 A
  • Modelo
    S055RSW8239012B
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba del carbonatador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382059620

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP, 1725 RPM, 6080,115 V, 48Y
  • Solo para servicio de carbonatación
  • Rotación reversible
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Buje de conducto roscado
  • Construcción de cojinetes de bolas
  • Cable de puesta a tierra verde
  • Eje ranurado especial
  • Base resistente
  • Aplicaciones: blindaje final diseñado con cubo extendido y eje corto ranurado para acoplamiento cerrado de la bomba del carbonatador al motor