Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C10.2 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete11.76 pies-libras
- Peso26 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV / 1/8 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa16.40 / 4.40 A
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382013165
- Corriente máxima permitida4.4 A, 16.4 A
- ModeloC055JKN4528013J
- Categoría del motorMotor de bomba de piscina/Spa (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV / 1/8 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePerno pasante/base
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm / 3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382013165