Motion
H32T2BC
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02898803
No. Fabricante H32T2BC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02898803
No. Fabricante H32T2BC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    12.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores u otras aplicaciones accionadas por inversores que tengan requisitos de par constante, ventiladores, bombas
  • RPM base
    1755 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium®† de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores totalmente encerrados con refrigeración por ventilador de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.60 / 2.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    2.3 A, 4.6 A
  • Modelo
    MKA004
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial (servicio severo)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1.5 1755 H32T2BC 145TC 230/460V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron