Motion
H5V3BC
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1170 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02898828
No. Fabricante H5V3BC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1170 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02898828
No. Fabricante H5V3BC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    22.4 pies-libras
  • Peso
    175 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1170 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382030803
  • Corriente máxima permitida
    7.0 A, 14 A
  • Modelo
    DH84
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial (servicio severo)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1170 H5V3BC 215TC 10:1VT/5:1CT
  • 5:1 (12-60 Hz) par constante de rango de velocidad
  • Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
  • Termostatos de clase F (uno por fase)
  • Bastidor de hierro fundido (140: acero laminado), soportes de extremo de hierro fundido
  • Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
  • Placa de identificación de acero inoxidable y herrajes revestidos de zinc
  • Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
  • 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 hertzios
  • Saldo especial
  • Rodamientos reengrasables 250 bastidor y superior
  • Cojinetes blindados dobles 140-360, abiertos en 400-440
  • Doble inmersión y horneado con refuerzo adicional
  • Diseño eficiente de primera calidad, posición de montaje F1
  • Aislamiento de clase F
  • Potencia constante a 90 Hz
  • 1.15 S.F. en onda sinusoidal/1.0 S.F. en PWM
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, sopladores u otras aplicaciones accionadas por inversores con requisitos de par variable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron