Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364TP
- Peso730 lb
Detalles
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeWPI (tipo I protegido contra el clima)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.52.8040
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de eje hueco vertical
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rpm síncrono1800 rpm