Motion
PCM 202315 E

SKF
PCM 202315 E

Cojinete liso de molde y matrices - 20 mm de diámetro interior, 23 mm OD, 15 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #02900964
No. Fabricante PCM 202315 E
Precio11.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 202315 E

Cojinete liso de molde y matrices - 20 mm de diámetro interior, 23 mm OD, 15 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #02900964
No. Fabricante PCM 202315 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    20 mm
  • Diámetro exterior
    23 mm
  • Longitud total
    15 mm
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571875248

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM 202315 E
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
Los clientes también compraron