Motion
CLQD25-15DCM-B

SMC CORP OF AMERICA
CLQD25-15DCM-B

Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 25 mm, carrera de 15 mm, tipo de montaje de doble horquilla
Artículo MI #02903196
No. Fabricante CLQD25-15DCM-B
Precio252.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CLQD25-15DCM-B

Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 25 mm, carrera de 15 mm, tipo de montaje de doble horquilla
Artículo MI #02903196
No. Fabricante CLQD25-15DCM-B
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
Precio252.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie de cilindros compactos CLQ ofrece prevención de caídas cuando la presión de la fuente de aire disminuye o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de orificio que van de 20 a 100mm, y es compatible con interruptor automático.
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CLQ
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CLQD25-15DCM-B CILINDRO, COMPACTO CON BLOQUEO
  • Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
  • La dirección de bloqueo se puede seleccionar
  • Desbloqueo manual sencillo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good