Motion
PWT-04
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.8010 pulg. de D.I., 1.4840 pulg. de diámetro exterior, 1.0200 pulg. de diámetro frontal, material de acero al carbono, serie PWT
Artículo MI #02903562
No. Fabricante PWT-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.8010 pulg. de D.I., 1.4840 pulg. de diámetro exterior, 1.0200 pulg. de diámetro frontal, material de acero al carbono, serie PWT
Artículo MI #02903562
No. Fabricante PWT-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8010 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.0200 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.4840 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1660 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    PT-04
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    PWT

Descripción general

Descripción del fabricante
PWT-04 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo