Motion
MBR5407Y82 4 7/16 FLG BLK RODILLO BRG

REXNORD INC
MBR5407Y82 4 7/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 4-Bolt, Collar concéntrico doble, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02903763
No. Fabricante MBR5407Y82 4 7/16 FLG BLK ROLLER BRG
Precio9,434.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR5407Y82 4 7/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 4-Bolt, Collar concéntrico doble, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02903763
No. Fabricante MBR5407Y82 4 7/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Precio9,434.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.5000 pulg.
  • Peso
    84 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210010171

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR5407Y82 ND BLOQUE DE BRIDAS CON HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"