Motion
B602110
Casquillos sin llave - Serie B106 , 1.6250 in ID, 2.9530 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02904810
No. Fabricante B602110
Precio109.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 1.6250 in ID, 2.9530 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02904810
No. Fabricante B602110
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
Precio109.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.6250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18362 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3580 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    16094 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Longitud total
    1.3580 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 25
  • Peso
    1.700 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602110
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1090 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    16094 lb
  • UPC_NO
    662345044356

Descripción general

Descripción del fabricante
B602110 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 1-5/8"

También puede gustarle