Motion
PL280X355

TSUBAKI (UST)
PL280X355

Casquillo sin llave - Serie AS, 280 mm ID, 355 mm OD
Artículo MI #02905248
No. Fabricante PL280X355
Precio3,529.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL280X355

Casquillo sin llave - Serie AS, 280 mm ID, 355 mm OD
Artículo MI #02905248
No. Fabricante PL280X355
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
Precio3,529.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M18x60
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Presión de contacto del cubo
    16535 psi
  • Empuje máximo transmitido
    207240 lb
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Longitud total
    84 mm
  • Tamaño del tornillo
    M18x60
  • Presión de contacto del eje
    144 N/mm^2
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    95145 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    22
  • Serie
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
PL280X355 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN